pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3D10830P S3D + PANN. 1000X800X300 7035

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3D10830P S3D + PANN. 1000X800X300 7035

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 800 mm

  • Altezza - 1000 mm

  • Profondità - 300 mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3295150833616

Codice prodotto

SNRNSYS3D10830P

Cod. produttore

NSYS3D10830P

Produttore

SNR

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

800 mm

Altezza:

1000 mm

Profondità:

300 mm

Colore:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP66

Qualità del materiale:

Altri

Con piastra di montaggio:

Resistenza agli urti:

IK10

Installabile all'esterno:

Con porta trasparente:

no

Tetto inclinato:

no

Numero di porte:

1

Accoppiabile:

no

Fissaggio al palo:

Piastra di montaggio regolabile in profondità:

no

Modello da parete da terra:

no

Numero di serrature:

1

Montaggio incassato a parete:

no

Tipo di superficie:

Verniciatura a polveri

Con porta di ventilazione:

no

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Numero RAL:

7035

Adatto per montaggio metrico:

Con porta posteriore:

no

Montaggio a parete:

Tipo di protezione (NEMA):

4X

Cassetta in acciaio PanelSeT S3D montaggio a parete con porta piena e piastra di fondo. 800 x 1000 x 300 mm Corpo monoblocco, piastra di montaggio inclusa. Sistema di chiusura a 3 punti con maniglia e inserto doppia barra 3 mm. Realizzata in acciaio, finitura con polvere epossidica di poliestere. Protezione IP 66, IK10, grigio RAL 7035.