pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3D101230D S3D 1000X1200X300 2P 7035

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3D101230D S3D 1000X1200X300 2P 7035

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 1200 mm

  • Altezza - 1000 mm

  • Profondità - 300 mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606480160288

Codice prodotto

SNRNSYS3D101230D

Cod. produttore

NSYS3D101230D

Produttore

SNR

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

1200 mm

Altezza:

1000 mm

Profondità:

300 mm

Colore:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP55

Qualità del materiale:

Altri

Con piastra di montaggio:

no

Resistenza agli urti:

IK10

Installabile all'esterno:

Staccato:

no

Con porta trasparente:

no

Tetto inclinato:

no

Numero di porte:

2

Accoppiabile:

no

Fissaggio al palo:

Piastra di montaggio regolabile in profondità:

no

Modello da parete da terra:

no

Numero di serrature:

1

Montaggio incassato a parete:

no

Tipo di superficie:

Verniciatura a polveri

Modello ad angolo:

no

Con porta di ventilazione:

no

Elemento interposto:

no

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Numero RAL:

7035

Adatto per montaggio metrico:

Con porta posteriore:

no

Montaggio a parete:

Tipo di protezione (NEMA):

12

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208:

250 N

Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208:

50 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208:

250 N

Il contenitore da parete in acciaio PanelSeT S3D per applicazioni multiuso è progettato per l’uso in ambienti gravosi Può sopportare un forte impatto grazie al suo grado di protezione IK10 (IEC62262) e ha un'elevata resistenza a polvere e acqua con un grado di protezione IP55 (IEC60529) L'armadio ha un'altezza, una larghezza e una profondità nominali rispettivamente di 1000 mm, 1200 mm e 300 mm L’involucro è di colore grigio (RAL7035) con finitura a polvere epossi-poliestere L'armadio è costituito da un corpo, due piastre pressacavi, due sportelli lisci e una serratura Gli sportelli possono essere aperti fino a 120°, facilitando l'accesso all'apparecchiatura all'interno Inoltre, è possibile cambiare il lato di apertura delle porte (reversibile) Gli sportelli sono dotati di serratura a tre punti con inserto doppia barra da 3 mm Gli sportelli e le piastre pressacavi possono essere rimossi a scopo di manutenzione Il peso netto dell'armadio è di 53 kg Ha un corpo monoblocco e una guida frontale a forma di grondaia a doppio spessore per una maggiore durata Il prodotto è stato certificato da LR, cUL, DNV, BV, GL e UL