SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3D101030D S3D 1000X1000X300 2P 7035


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
EAN
3606480160332
Codice prodotto
SNRNSYS3D101030D
Cod. produttore
NSYS3D101030D
Produttore
SNR
PanelSeT S3D è un contenitore in acciaio da parete per applicazioni multifunzione È progettato per l'uso in ambienti difficili e ha un'altezza, una larghezza e una profondità nominali di 1000 mm, 1000 mm e 300 mm, rispettivamente L’involucro è di colore grigio (RAL7035) con finitura a polvere epossi-poliestere Ha una elevata resistenza agli urti con una classificazione IK10 (IEC62262) e un'elevata resistenza a polvere e acqua con una classificazione IP55 (IEC60529) Questo armadio è costituito da un corpo, due piastre pressacavi, due sportelli lisci e una serratura Gli sportelli possono essere aperti fino a 120°, facilitando l'accesso all'apparecchiatura all'interno Inoltre, è possibile cambiare il lato di apertura delle porte (reversibile) Gli sportelli sono dotati di serratura a tre punti con inserto doppia barra da 3 mm Gli sportelli e le piastre pressacavi possono essere rimossi a scopo di manutenzione Il peso netto dell'armadio è di 46 kg È certificato da GL, UL, cUL, LR, BV e DNV Ha una guida frontale a forma di grondaia a doppio spessore di foglio e un corpo pezzo unico per una maggiore durata L'accessibilità per il funzionamento è dalla parte frontale