pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYRSWP6 TEL. RACK GIREVOLE 6 U L600/800

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYRSWP6 TEL. RACK GIREVOLE  6 U L600/800

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Telaio girevole

  • Larghezza - 500 mm

  • Altezza - 329.9 mm

  • Materiale - Metallo

  • Larghezza per installazione dell'armadio - 600 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480067327

Codice prodotto

SNRNSYRSWP6

Cod. produttore

NSYRSWP6

Produttore

SNR

Modello:

Telaio girevole

Larghezza:

500 mm

Altezza:

329.9 mm

Materiale:

Metallo

Larghezza per installazione dell'armadio:

600 mm

Adatto per altezza scatola:

355 mm

Profondità:

335 mm

Carico max.:

2 kg

Colore:

Acciaio Inox

I rack a rotazione parziale consentono il montaggio di apparecchiature elettroniche montabili su rack da 19" per server negli armadi PanelSeT SF e PanelSeT SM La larghezza è di 600 mm L'altezza è di 355 mm La profondità è di 335 mm Supporta il montaggio di 6 unità È possibile fissare supporto rack parziale girevole da 19" Regolabile in profondità a passi di 25mm L'apertura è reversibile, l'angolo di apertura è di 120° Il kit viene fornito con 1 rack Le strisce sono realizzate in acciaio Il prodotto deve essere montato sulla parte anteriore del contenitore La protezione anticorrosione è assicurata dal rivestimento in zinco Il carico permanente ammissibile è 2 kg per unità