pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYRSWP21 TEL. RACK GIREVOLE 21 U L600/800

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYRSWP21 TEL. RACK GIREVOLE 21 U L600/800

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480067310

Codice prodotto

SNRNSYRSWP21

Cod. produttore

NSYRSWP21

Produttore

SNR

I rack a rotazione parziale consentono il montaggio di apparecchiature elettroniche montabili su rack da 19" per server negli armadi PanelSeT SF e PanelSeT SM La larghezza è di 600 mm L'altezza è di 1002 mm La profondità è di 1002 mm Supporta il montaggio di 21 unità È possibile fissare supporto rack parziale girevole da 19" Regolabile in profondità a passi di 25mm L'apertura è reversibile, l'angolo di apertura è di 120° Il kit viene fornito con 1 rack Le strisce sono realizzate in acciaio Il prodotto deve essere montato sulla parte anteriore del contenitore La protezione anticorrosione è assicurata dal rivestimento in zinco Il carico permanente ammissibile è 2 kg per unità