SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYRSW36 Telaio RACK girevole 1800x800 36U


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000005766626
Codice prodotto
SNRNSYRSW36
Cod. produttore
NSYRSW36
Produttore
SNR
I rack decentralizzati consentono il montaggio di apparecchiature elettroniche montabili su rack da 19" nei contenitori PanelSeT SF e PanelSeT SM La larghezza è di 800 mm L'altezza è di 1800 mm La profondità è di 1701 mm Supporta il montaggio di 36 unitàRegolabile in profondità a passi di 25mm L'apertura è reversibile, l'angolo di apertura è di 120° Il kit viene fornito con elementi di fissaggio, 2 supporti rack girevoli da 800 mm, 1 rack incernierato e 1 coperchio laterale con maniglia Le strisce sono realizzate in acciaio laterale (RAL 7035) Il prodotto deve essere montato sulla struttura del contenitore La protezione anticorrosione è assicurata dal rivestimento in zinco Il carico permanente ammissibile è di 3,75 kg per unità con un massimo di 150 kg