SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYRSF84L Tetto SF 800x400 New


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000005766251
Codice prodotto
SNRNSYRSF84L
Cod. produttore
NSYRSF84L
Produttore
SNR
Tetto in acciaio verniciato a polvere epossi-poliestere grigio (RAL 7035) per armadio PanelSeT SF Il prodotto deve essere utilizzato in applicazioni multiuso La larghezza è di 796 mm L'altezza è di 7,5 mm La profondità è di 396 mm Fissato sulla parte superiore dell'armadio con viti (tipo M12) e viti (tipo M6) Il kit è costituito da 1 pannello superiore Il grado di protezione in ingresso è IP55 conforme a IEC 60529 (protezione involucro) Questo prodotto è classificato come Green Premium, con un uso minimodi sostanze pericolose