SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYRE26 4 distanziali per tetto H26

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Distanziale
Larghezza - 21.8 mm
Altezza - 23 mm
Profondità - 18.9 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Spacial SF
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606485130897
Codice prodotto
SNRNSYRE26
Cod. produttore
NSYRE26
Produttore
SNR
Tipo di accessorio / ricambio:
Distanziale
Larghezza:
21.8 mm
Altezza:
23 mm
Profondità:
18.9 mm
Questo è un set di elevatori per l'aerazione dei tetti per gli armadi elettrici PanelSeT SFN e Spacial SF. È realizzato in acciaio zincato. La larghezza, l'altezza e la profondità sono rispettivamente di 21,8 mm, 23 mm e 18,9 mm. Il prodotto è progettatoper applicazioni multiuso e deve essere fissato sulla parte superiore degli armadi con viti di tipo M12. Il set contiene 4 ascensori. Il grado di protezione in ingresso è IP10 secondo IEC 60529. Il grado di protezione in ingresso è IP20 conforme a IEC 60529


