pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYRCDR12 BLOCCO PTA 120 PER TELAIO RACK

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYRCDR12 BLOCCO PTA 120  PER TELAIO RACK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Tipo di accessorio / ricambio - Kit di montaggio per Rack 19 pollici

  • Larghezza - 75 mm

  • Altezza - 45 mm

  • Profondità - 380 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480066801

Codice prodotto

SNRNSYRCDR12

Cod. produttore

NSYRCDR12

Produttore

SNR

Materiale:

Acciaio

Tipo di accessorio / ricambio:

Kit di montaggio per Rack 19 pollici

Larghezza:

75 mm

Altezza:

45 mm

Profondità:

380 mm

Accessori di montaggio per armadi Schneider Electric tipo/modello BLOCCO PTA 120 PER TELAIO RACK