pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPTZ62P ADATTATORE PLA 2 PORTE, PROF620 MM

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPTZ62P ADATTATORE PLA 2 PORTE, PROF620 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Staffa di supporto parete posteriore

  • Larghezza - 70 mm

  • Altezza - 22 mm

  • Materiale - Metallo

  • Profondità per installazione dell'armadio - 620 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480704123

Codice prodotto

SNRNSYPTZ62P

Cod. produttore

NSYPTZ62P

Produttore

SNR

Modello:

Staffa di supporto parete posteriore

Larghezza:

70 mm

Altezza:

22 mm

Materiale:

Metallo

Profondità per installazione dell'armadio:

620 mm

Profondità:

490 mm

Colore:

Altri

Adattatore per Thalassa PLA 2 porte, prof 620mm. categoria accessori: accessorio di montaggio - compatibilità gamma: Thalassa PHD, Thalassa PLA - applicazione: Multifunzione - posizione montaggio: fondo della cassetta con doppia porta - composizione dispositivo: 2 supporto intermedio, elementi di fissaggio, 2 piastra. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: - 3 architetture di ventilazione.. Applicazioni: Adatto per gli spazi pubblici e ambienti molto difficili come:, Telecomunicazioni..