SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPTZ6 Adattatore per NSYDPLA6


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Staffa di supporto parete posteriore
Larghezza - 15 mm
Altezza - 80 mm
Materiale - Metallo
Profondità per installazione dell'armadio - 620 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480663604
Codice prodotto
SNRNSYPTZ6
Cod. produttore
NSYPTZ6
Produttore
SNR
Modello:
Staffa di supporto parete posteriore
Larghezza:
15 mm
Altezza:
80 mm
Materiale:
Metallo
Profondità per installazione dell'armadio:
620 mm
Profondità:
500 mm
Colore:
Altri
Adattatore per NSYDPLA6. categoria accessori: accessorio di montaggio - compatibilità gamma: Thalassa PHD, Thalassa PLA - applicazione: Multifunzione - posizione montaggio: fondo del contenitore - composizione dispositivo: elementi di fissaggio, 2 piastra. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: - 3 architetture di ventilazione.. Applicazioni: Adatto per gli spazi pubblici e ambienti molto difficili come:, Telecomunicazioni..