SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPPS186 SEGREGAZIONI VERT. 1800X600


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Profondità per installazione dell'armadio - 600 mm
Materiale - Acciaio
Altezza - 1800 mm
Colore - Grigio
Larghezza - 600 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Spacial SF
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606485127125
Codice prodotto
SNRNSYPPS186
Cod. produttore
NSYPPS186
Produttore
SNR
Profondità per installazione dell'armadio:
600 mm
Materiale:
Acciaio
Altezza:
1800 mm
Colore:
Grigio
Larghezza:
600 mm
Tipo di superficie:
Altri
Numero RAL:
7035
Numero di unità rack:
36
Con ingresso cavi:
no
Con serratura:
no
Tipo di costruzione:
Kit di assemblaggio
Per suddivisione interna forma 2a:
no
Per suddivisione interna forma 2b:
no
Per suddivisione interna forma 3a:
no
Per suddivisione interna forma 3b:
no
Per suddivisione interna forma 4a:
no
Per suddivisione interna forma 4b:
no