SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPPS184 Segregazioni verticali 1800x400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza per installazione dell'armadio - 0 mm
Profondità per installazione dell'armadio - 400 mm
Materiale - Acciaio
Altezza - 1800 mm
Colore - Altri
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606485127101
Codice prodotto
SNRNSYPPS184
Cod. produttore
NSYPPS184
Produttore
SNR
Larghezza per installazione dell'armadio:
0 mm
Profondità per installazione dell'armadio:
400 mm
Materiale:
Acciaio
Altezza:
1800 mm
Colore:
Altri
Larghezza:
400 mm
Dimensione modulare (Passo):
0 mm
Tipo di superficie:
Zincato
Numero RAL:
0
Numero di unità rack:
0
Con ingresso cavi:
no
Con serratura:
no
Tipo di costruzione:
Componente singolo
Per suddivisione interna forma 2a:
no
Per suddivisione interna forma 2b:
no
Per suddivisione interna forma 3a:
no
Per suddivisione interna forma 3b:
no
Per suddivisione interna forma 4a:
no
Per suddivisione interna forma 4b:
no


