SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPPC76HD PIASTRA PASSACAVI ALLUMIN HD 750X620

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Premistoppa
Tipo - Diritto
Larghezza - 760 mm
Altezza - 15 mm
Spessore - 3 mm
Confezione
1 PZ
EAN
3606480681059
Codice prodotto
SNRNSYPPC76HD
Cod. produttore
NSYPPC76HD
Produttore
SNR
Tipologia:
Premistoppa
Tipo:
Diritto
Larghezza:
760 mm
Altezza:
15 mm
Spessore:
3 mm
Materiale:
Alluminio
Protezione della superficie:
Non trattato
Prestampaggi in rilievo:
no
Tipo di filettatura:
Senza
Piastra passacavi multiuso in alluminio inox per applicazioni gravose all'aperto per cassette Thalassa PHD Il prodotto è in alluminio La piastra ha uno spessore di 3 mm La larghezza nominale è 750 mm e la larghezza reale è 760 mm L'altezza è di 15 mm La profondità nominale è 620 mm Il set contiene elementi di fissaggio, 1 piastra e guarnizione separata La piastra pressacavi deve essere montata sulla parte inferiore dell'armadio La protezione anticorrosione è assicurata da un rivestimento di finitura spazzolato


