SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPMR57 PIASTRA INT. PREF. 500X750


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Altezza - 500 mm
Larghezza - 750 mm
Perforata - sì
Superficie - Zincato
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Thalassa PLA
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606480194283
Codice prodotto
SNRNSYPMR57
Cod. produttore
NSYPMR57
Produttore
SNR
Materiale:
Acciaio
Altezza:
500 mm
Larghezza:
750 mm
Perforata:
sì
Superficie:
Zincato
Piastra interna preforata tipo Telequick 500x750. gamma: Thalassa - categoria accessori: accessorio di montaggio - tipo di prodotto o componente: piastra di montaggio - applicazione: Multifunzione - posizione montaggio: inserti posteriori, guida scorrevole. Benefici: .. Applicazioni: ..