pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPMR55 PIASTRA INT. PREF. 500X500

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPMR55 PIASTRA INT. PREF. 500X500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Altezza - 500 mm

  • Larghezza - 500 mm

  • Perforata -

  • Superficie - Zincato

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480194276

Codice prodotto

SNRNSYPMR55

Cod. produttore

NSYPMR55

Produttore

SNR

Materiale:

Acciaio

Altezza:

500 mm

Larghezza:

500 mm

Perforata:

Superficie:

Zincato

Piastra interna preforata tipo Telequick 500x500. gamma: Thalassa - categoria accessori: accessorio di montaggio - tipo di prodotto o componente: piastra di montaggio - applicazione: Multifunzione - posizione montaggio: guida scorrevole, inserti posteriori - compatibilità gamma: Thalassa PHD, Thalassa PLA. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: - 3 architetture di ventilazione.. Applicazioni: Adatto per gli spazi pubblici e ambienti molto difficili come:, Telecomunicazioni..