SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPMR157 PIASTRA INT. PREF. 1500X750


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Altezza - 1500 mm
Larghezza - 750 mm
Perforata - sì
Superficie - Zincato
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480194368
Codice prodotto
SNRNSYPMR157
Cod. produttore
NSYPMR157
Produttore
SNR
Materiale:
Acciaio
Altezza:
1500 mm
Larghezza:
750 mm
Perforata:
sì
Superficie:
Zincato
Piastra interna preforata Telequick 1500x750. gamma: Thalassa - categoria accessori: accessorio di montaggio - tipo di prodotto o componente: piastra di montaggio - applicazione: Multifunzione - posizione montaggio: guida scorrevole, inserti posteriori -compatibilità gamma: Thalassa PLA, Thalassa PHD. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: - 3 architetture di ventilazione.. Applicazioni: Adatto per gli spazi pubblici e ambienti molto difficili come:, Telecomunicazioni..