SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPMR107 PIASTRA INT. PREF. 1000X750


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Altezza - 1000 mm
Larghezza - 750 mm
Perforata - sì
Superficie - Zincato
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Thalassa PLA
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606480194320
Codice prodotto
SNRNSYPMR107
Cod. produttore
NSYPMR107
Produttore
SNR
Materiale:
Acciaio
Altezza:
1000 mm
Larghezza:
750 mm
Perforata:
sì
Superficie:
Zincato
Piastra interna preforata Telequick 1000x750. gamma: Thalassa - categoria accessori: accessorio di montaggio - tipo di prodotto o componente: piastra di montaggio - applicazione: Multifunzione - posizione montaggio: inserti posteriori, guida scorrevole -compatibilità gamma: Thalassa PHD, Thalassa PLA. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: - 3 architetture di ventilazione.. Applicazioni: Adatto per gli spazi pubblici e ambienti molto difficili come:, Telecomunicazioni..