SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPMR105 PIASTRA INT. PREF. 1000X500


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Altezza - 1000 mm
Larghezza - 500 mm
Perforata - sì
Superficie - Zincato
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480194313
Codice prodotto
SNRNSYPMR105
Cod. produttore
NSYPMR105
Produttore
SNR
Materiale:
Acciaio
Altezza:
1000 mm
Larghezza:
500 mm
Perforata:
sì
Superficie:
Zincato
Piastra interna preforata tipo Telequick 1000x500. gamma: Thalassa - categoria accessori: accessorio di montaggio - tipo di prodotto o componente: piastra di montaggio - applicazione: Multifunzione - posizione montaggio: guida scorrevole, inserti posteriori - compatibilità gamma: Thalassa PLA, Thalassa PHD. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: - 3 architetture di ventilazione.. Applicazioni: Adatto per gli spazi pubblici e ambienti molto difficili come:, Telecomunicazioni..