SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPMP8580 PIASTRA INT. PER PULPITO L800


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Altezza - 650 mm
Larghezza - 800 mm
Perforata - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480154270
Codice prodotto
SNRNSYPMP8580
Cod. produttore
NSYPMP8580
Produttore
SNR
Materiale:
Acciaio
Altezza:
650 mm
Larghezza:
800 mm
Perforata:
no
Piastra di montaggio piena per pulpito di comando Spacial SD/X. Per scrivania è 800 mm. La piastra è A è 847 x L è 700 mm. Applicazioni multifunzione. Montaggio su guide di regolazione. Piastra di montaggio piena. Fissaggio nella posizione della staffa mediante elementi di fissaggio. Acciaio zincato.