pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPMP85120 Piastra interna per pulpito L1200

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPMP85120 Piastra interna per pulpito L1200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Altezza - 650 mm

  • Larghezza - 1200 mm

  • Perforata - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480154249

Codice prodotto

SNRNSYPMP85120

Cod. produttore

NSYPMP85120

Produttore

SNR

Materiale:

Acciaio

Altezza:

650 mm

Larghezza:

1200 mm

Perforata:

no

Piastra di montaggio piena per pulpito di comando Spacial SD/X. Per scrivania è 1200 mm. La piastra è A è 847 x L è 1100 mm. Applicazioni multifunzione. Montaggio su guide di regolazione. Piastra di montaggio piena. Fissaggio nella posizione della staffamediante elementi di fissaggio. Acciaio zincato.