SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPMP500DLP Pannello di fondo H150 L500


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Altezza - 150 mm
Larghezza - 500 mm
Perforata - no
Confezione
2 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480194771
Codice prodotto
SNRNSYPMP500DLP
Cod. produttore
NSYPMP500DLP
Produttore
SNR
Materiale:
Acciaio
Altezza:
150 mm
Larghezza:
500 mm
Perforata:
no
Pannello di fondo H150 L500. gamma: Thalassa - categoria accessori: accessorio di montaggio - tipo di prodotto o componente: piastra di montaggio - applicazione: Multifunzione - posizione montaggio: su supporti di fissaggio della struttura del telaio - compatibilità gamma: Thalassa PHD, Thalassa PLA - quantità per confezione: set da 2. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: - 3 architetture di ventilazione.. Applicazioni: Adatto per gli spazi pubblici e ambienti molto difficili come:, Telecomunicazioni..