SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPMM5472 PIASTRA PIENA PER PLS 54X72


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Altezza - 540 mm
Larghezza - 720 mm
Perforata - no
Superficie - Altri
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480189456
Codice prodotto
SNRNSYPMM5472
Cod. produttore
NSYPMM5472
Produttore
SNR
Materiale:
Acciaio
Altezza:
540 mm
Larghezza:
720 mm
Perforata:
no
Superficie:
Altri
Piastra di montaggio in metallo PanelSeT PLS. Per scatole H è 540 x L è 720 mm. Applicazioni multifunzione. Posizione di montaggio sugli inserti posteriori (fissaggio a vite M6). Piastra di montaggio piena. 150 Kg di carico permanente ammissibile. Acciaio zincato. Grigio RAL 7035.