SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPMM3672 PIASTRA PIENA PER PLS 36X72


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Altezza - 360 mm
Larghezza - 720 mm
Perforata - no
Superficie - Verniciatura a polveri
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480189432
Codice prodotto
SNRNSYPMM3672
Cod. produttore
NSYPMM3672
Produttore
SNR
Materiale:
Acciaio
Altezza:
360 mm
Larghezza:
720 mm
Perforata:
no
Superficie:
Verniciatura a polveri
Piastra di montaggio in metallo PanelSeT PLS. Per scatole H 360 x L 720 mm. Applicazioni multifunzione. Posizione di montaggio sugli inserti posteriori (fissaggio a vite M6). Piastra di montaggio piena. 150 Kg di carico permanente ammissibile. Acciaio zincato.