pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPMM1827 Piastra di montaggio in metallo per cassette PLS 18x27cm

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPMM1827 Piastra di montaggio in metallo per cassette PLS 18x27cm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Altezza - 180 mm

  • Larghezza - 270 mm

  • Perforata - no

  • Superficie - Verniciatura a polveri

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480189371

Codice prodotto

SNRNSYPMM1827

Cod. produttore

NSYPMM1827

Produttore

SNR

Materiale:

Acciaio

Altezza:

180 mm

Larghezza:

270 mm

Perforata:

no

Superficie:

Verniciatura a polveri

Piastra di montaggio in metallo PanelSeT PLS. Per scatole A 180 x L 270 mm. Applicazioni multifunzione. Posizione di montaggio sugli inserti posteriori (fissaggio a vite M6). Piastra di montaggio piena. 150 Kg di carico permanente ammissibile. Acciaio zincato.