pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPMM155 PIASTRA INT. LAM. 1500X500

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPMM155 PIASTRA INT. LAM. 1500X500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Perforata - no

  • Superficie - Zincato

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480193910

Codice prodotto

SNRNSYPMM155

Cod. produttore

NSYPMM155

Produttore

SNR

Materiale:

Acciaio

Perforata:

no

Superficie:

Zincato

Piastra di montaggio in metallo PanelSeT PLA. Per cabinet H è 1500 x W è 500 mm. Posizione di montaggio dei gradini scorrevoli o posizione di inserimento posteriore (fissaggio con viti di tipo M8). Piastra di montaggio piena. 150 Kg di carico permanente ammissibile. Acciaio zincato. Grigio RAL 7035.