SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPMM1512 PIASTRA INT. LAM. 1500X1250


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Altezza - 1500 mm
Larghezza - 1250 mm
Perforata - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Thalassa PLA
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606480193941
Codice prodotto
SNRNSYPMM1512
Cod. produttore
NSYPMM1512
Produttore
SNR
Materiale:
Acciaio
Altezza:
1500 mm
Larghezza:
1250 mm
Perforata:
no
Piastra di montaggio in metallo PanelSeT PLA. Per cabinet H:1500 x W:1250 mm. Posizione di montaggio dei gradini scorrevoli o posizione di inserimento posteriore (fissaggio con viti di tipo M8). Piastra di montaggio piena. 150 Kg di carico permanente ammissibile. Acciaio zincato. Grigio RAL 7035.