pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPMM1010 PIASTRA INT. LAM. 1000X1000

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPMM1010 PIASTRA INT. LAM. 1000X1000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Perforata - no

  • Superficie - Zincato

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480193859

Codice prodotto

SNRNSYPMM1010

Cod. produttore

NSYPMM1010

Produttore

SNR

Materiale:

Acciaio

Perforata:

no

Superficie:

Zincato

Piastra di montaggio in metallo PanelSeT PLA. Per cabinet H è 1000 x W è 1000 mm. Posizione di montaggio dei gradini scorrevoli o posizione di inserimento posteriore (fissaggio con viti di tipo M8). Piastra di montaggio piena. 150 Kg di carico permanenteammissibile. Acciaio zincato. Grigio RAL 7035.