pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPMB75 PIASTRA INT. ISOL. 500X750

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPMB75 PIASTRA INT. ISOL. 500X750

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Altezza - 500 mm

  • Larghezza - 750 mm

  • Perforata - no

  • Superficie - Non trattato

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480194108

Codice prodotto

SNRNSYPMB75

Cod. produttore

NSYPMB75

Produttore

SNR

Materiale:

Plastica

Altezza:

500 mm

Larghezza:

750 mm

Perforata:

no

Superficie:

Non trattato

Piastra di montaggio isolante in bakelite PanelSeT PLA. Per cabinet H è 500 x W è 750 mm. Posizione di montaggio dei gradini scorrevoli o posizione di inserimento posteriore (fissaggio con viti di tipo M8). 150 Kg di carico permanente ammissibile. Materiale di bakelite. Nero RAL 9005. Può essere installato in un cabinet con dimensioni invertite.