SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPMB55 PIASTRA INT. ISOL. 500X500


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Altezza - 500 mm
Larghezza - 500 mm
Perforata - no
Superficie - Non trattato
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480194092
Codice prodotto
SNRNSYPMB55
Cod. produttore
NSYPMB55
Produttore
SNR
Materiale:
Plastica
Altezza:
500 mm
Larghezza:
500 mm
Perforata:
no
Superficie:
Non trattato
Piastra di montaggio isolante in bakelite PanelSeT PLA. Per armadio H è 500 x W è 500 mm. Posizione di montaggio dei gradini scorrevoli o posizione di inserimento posteriore (fissaggio con viti di tipo M8). 150 Kg di carico permanente ammissibile. Materiale di bakelite. Nero RAL 9005.