pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPMB155 PIASTRA INT. ISOL. 1500X500

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPMB155 PIASTRA INT. ISOL. 1500X500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Altezza - 1500 mm

  • Larghezza - 500 mm

  • Perforata - no

  • Superficie - Non trattato

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480194238

Codice prodotto

SNRNSYPMB155

Cod. produttore

NSYPMB155

Produttore

SNR

Materiale:

Plastica

Altezza:

1500 mm

Larghezza:

500 mm

Perforata:

no

Superficie:

Non trattato

Piastra interna isolata in bakelite 1500x500. gamma: Thalassa - categoria accessori: accessorio di montaggio - tipo di prodotto o componente: piastra di montaggio - applicazione: Multifunzione - posizione montaggio: guida scorrevole, inserti posteriori. Benefici: .. Applicazioni: ..