pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPMB1512 PIASTRA INT. ISOL. 1500X1250

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPMB1512 PIASTRA INT. ISOL. 1500X1250

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Altezza - 1500 mm

  • Larghezza - 1250 mm

  • Perforata - no

  • Superficie - Non trattato

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480194269

Codice prodotto

SNRNSYPMB1512

Cod. produttore

NSYPMB1512

Produttore

SNR

Materiale:

Plastica

Altezza:

1500 mm

Larghezza:

1250 mm

Perforata:

no

Superficie:

Non trattato

Piastra interna isolata in bakelite 1500x1250. gamma: Thalassa - categoria accessori: accessorio di montaggio - tipo di prodotto o componente: piastra di montaggio - applicazione: Multifunzione - posizione montaggio: guida scorrevole, inserti posteriori.Benefici: .. Applicazioni: ..