pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPMA127 PIAST. INT. POLIESTERE 1250X750

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPMA127 PIAST. INT. POLIESTERE 1250X750

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Altezza - 1250 mm

  • Larghezza - 750 mm

  • Perforata - no

  • Superficie - Non trattato

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480194061

Codice prodotto

SNRNSYPMA127

Cod. produttore

NSYPMA127

Produttore

SNR

Materiale:

Plastica

Altezza:

1250 mm

Larghezza:

750 mm

Perforata:

no

Superficie:

Non trattato

Piastra di montaggio in poliestere isolante PanelSeT PLA. Per cabinet H è 1250 x W è 750 mm. Posizione di montaggio dei gradini scorrevoli o posizione di inserimento posteriore (fissaggio con viti di tipo M8). 150 Kg di carico permanente ammissibile. Fabbricato in poliestere. Grigio RAL 7035.