SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPMA107 PIAST. INT. POLIESTERE 1000X750


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Altezza - 1000 mm
Larghezza - 750 mm
Perforata - no
Superficie - Non trattato
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Thalassa PLA
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606480194023
Codice prodotto
SNRNSYPMA107
Cod. produttore
NSYPMA107
Produttore
SNR
Materiale:
Plastica
Altezza:
1000 mm
Larghezza:
750 mm
Perforata:
no
Superficie:
Non trattato
Piastra interna in Poliestere 1000x750. gamma: Thalassa - categoria accessori: accessorio di montaggio - tipo di prodotto o componente: piastra di montaggio - applicazione: Multifunzione - posizione montaggio: guida scorrevole, inserti posteriori. Benefici: .. Applicazioni: ..