pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPLSP2727G CASSETTA PLS OPACO POL 27X27X18

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPLSP2727G CASSETTA PLS OPACO POL 27X27X18

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Altezza - 270 mm

  • Larghezza - 270 mm

  • Profondità - 180 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480777240

Codice prodotto

SNRNSYPLSP2727G

Cod. produttore

NSYPLSP2727G

Produttore

SNR

Materiale (del corpo):

Plastica

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Altezza:

270 mm

Larghezza:

270 mm

Profondità:

180 mm

Larghezza in numero di moduli:

0

Modello coperchio:

Chiuso

Coperchio / Porta trasparente:

no

Tipo di copertura:

Copertura / Coperchio

Tipo di porta:

Nessuno

Grado di protezione (IP):

IP66

Con serratura:

no

Corrente nominale (In):

0 A

Numero di moduli:

0

Adatto per uso all'esterno:

Con piastra di montaggio:

no

Colore:

Grigio

Numero di righe:

0

Profondità di incasso:

0 mm

Profondità interna:

164 mm

Struttura espandibile:

Resistenza agli urti:

IK09

Spessore materiale scatola:

2 mm

Numero di entrate cavi:

0

Spessore materiale porta/coperchio:

3 mm

Classe di protezione:

II

Numero RAL:

7035

Adatto per protezione antifulmini:

no

Numero delle aperture per la piastra della flangia:

0

Tipo di protezione (NEMA):

4X

Mantenimento del circuito:

Nessuno

Superficie:

Non trattato

Scatola PanelSeT in poliestere con coperchio in poliestere opaco. 270 x 270 x 180 mm Scatola modulare isolante. Corpo stampato monopezzo. a parete Copertura piana bassa, vite di blocco del coperchio rimovibile. Poliestere rinforzato con retro e coperturain fibra di vetro. Grigio RAL 7035. Resistenza al fuoco IP65, IK09, NEMA (13,4X) 960°C. Classe di isolamento II.