SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPLSC3654AG CASSETTA PLS OPACO PC 36X54X23


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale (del corpo) - Plastica
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Altezza - 360 mm
Larghezza - 540 mm
Profondità - 230 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480777189
Codice prodotto
SNRNSYPLSC3654AG
Cod. produttore
NSYPLSC3654AG
Produttore
SNR
Materiale (del corpo):
Plastica
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Altezza:
360 mm
Larghezza:
540 mm
Profondità:
230 mm
Larghezza in numero di moduli:
0
Modello coperchio:
Chiuso
Coperchio / Porta trasparente:
no
Tipo di copertura:
Copertura / Coperchio
Tipo di porta:
Nessuno
Grado di protezione (IP):
IP66
Con serratura:
no
Corrente nominale (In):
0 A
Numero di moduli:
0
Adatto per uso all'esterno:
sì
Con piastra di montaggio:
no
Colore:
Grigio
Numero di righe:
0
Profondità di incasso:
0 mm
Profondità interna:
214 mm
Struttura espandibile:
sì
Resistenza agli urti:
IK09
Spessore materiale scatola:
2 mm
Numero di entrate cavi:
0
Spessore materiale porta/coperchio:
3 mm
Classe di protezione:
II
Numero RAL:
7035
Adatto per protezione antifulmini:
no
Numero delle aperture per la piastra della flangia:
0
Tipo di protezione (NEMA):
4X
Mantenimento del circuito:
Nessuno
Superficie:
Non trattato