pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPLS3672AG CASSETTA PLS TRASP 36X72X23

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Altezza - 360 mm

  • Larghezza - 720 mm

  • Profondità - 230 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480777011

Codice prodotto

SNRNSYPLS3672AG

Cod. produttore

NSYPLS3672AG

Produttore

SNR

Materiale (del corpo):

Plastica

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Altezza:

360 mm

Larghezza:

720 mm

Profondità:

230 mm

Modello coperchio:

Chiuso

Coperchio / Porta trasparente:

Tipo di copertura:

Copertura / Coperchio

Tipo di porta:

Nessuno

Grado di protezione (IP):

IP66

Con serratura:

no

Adatto per uso all'esterno:

Con piastra di montaggio:

no

Colore:

Grigio

Profondità interna:

213.5 mm

Struttura espandibile:

Resistenza agli urti:

IK09

Spessore materiale scatola:

2 mm

Spessore materiale porta/coperchio:

3.5 mm

Classe di protezione:

II

Numero RAL:

7035

Adatto per protezione antifulmini:

no

Tipo di protezione (NEMA):

4X

Mantenimento del circuito:

Nessuno

Superficie:

Non trattato

Coprire con rilascio di sovrapressione:

no

Scatola PanelSeT in poliestere con coperchio PC trasparente. 360 x 720 x 230 mm Scatola modulare isolante. Corpo stampato monopezzo. a parete Coperchio trasparente alto, vite di blocco coperchio rimovibile. Poliestere rinforzato con retro in fibra di vetro, coperchio in policarbonato. Grigio RAL 7035. Resistenza al fuoco IP65, IK09, NEMA (13,4X) 960°C. Classe di isolamento II.