pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPLM86VG 7035 CASS. 845X635X300 IP66 MAN.

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPLM86VG 7035 CASS. 845X635X300 IP66  MAN.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Larghezza - 636 mm

  • Altezza - 847 mm

  • Profondità - 300 mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480776809

Codice prodotto

SNRNSYPLM86VG

Cod. produttore

NSYPLM86VG

Produttore

SNR

Materiale:

Plastica

Larghezza:

636 mm

Altezza:

847 mm

Profondità:

300 mm

Colore:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP66

Con piastra di montaggio:

no

Resistenza agli urti:

IK10

Installabile all'esterno:

Con porta trasparente:

no

Tetto inclinato:

no

Numero di porte:

1

Accoppiabile:

no

Fissaggio al palo:

Piastra di montaggio regolabile in profondità:

no

Modello da parete da terra:

no

Numero di serrature:

2

Montaggio incassato a parete:

no

Tipo di superficie:

Non trattato

Con porta di ventilazione:

no

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Numero RAL:

7035

Adatto per montaggio metrico:

Con porta posteriore:

no

Montaggio a parete:

Involucro in poliestere per PanelSeT PLM monoblocco. 847 x 636 x 300 mm Tettuccio integrato, un pezzo stampato con tacche sul retro. Senza piastra di montaggio. 2 blocchi (blocco a 3 punti, maniglia con serratura a chiave 1242E). Fronte accessibile. Poliestere rinforzato con fibra di vetro. Grigio RAL 7035. Resistenza al fuoco IP66, IK10, NEMA (13,4X) 960°C.