pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPLM75VG 7035 CASS. 745X535X300 IP66 MAN.

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPLM75VG 7035 CASS. 745X535X300 IP66 MAN.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Larghezza - 536 mm

  • Altezza - 747 mm

  • Profondità - 300 mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480776748

Codice prodotto

SNRNSYPLM75VG

Cod. produttore

NSYPLM75VG

Produttore

SNR

Materiale:

Plastica

Larghezza:

536 mm

Altezza:

747 mm

Profondità:

300 mm

Colore:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP66

Qualità del materiale:

Poliestere

Con piastra di montaggio:

no

Resistenza agli urti:

IK10

Installabile all'esterno:

Staccato:

no

Con porta trasparente:

no

Tetto inclinato:

no

Numero di porte:

1

Accoppiabile:

no

Fissaggio al palo:

Piastra di montaggio regolabile in profondità:

Modello da parete da terra:

no

Numero di serrature:

2

Montaggio incassato a parete:

Tipo di superficie:

Non trattato

Modello ad angolo:

no

Con porta di ventilazione:

no

Elemento interposto:

no

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Numero RAL:

7035

Adatto per montaggio metrico:

Con porta posteriore:

no

Montaggio a parete:

Tipo di protezione (NEMA):

4X

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208:

706 N

Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208:

143 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208:

430 N

Questo PLM è un armadio a parete adatto ad applicazioni multiuso L'armadio ha un'altezza, una larghezza e una profondità nominali rispettivamente di 747 mm, 536 mm e 300 mm È in poliestere rinforzato con fibra di vetro, che fornisce resistenza e resistenza agli ambienti industriali ed esterni L’armadio è disponibile in colore grigio (RAL 7035) L'armadio è costituito da un corpo, uno sportello e un blocco della maniglia Lo sportello è piano e può essere aperto dalla parte anteriore con una serratura a 3 punti e una maniglia con serratura a chiave 1242E L'involucro offre un'elevata protezione contro polvere e acqua con un grado di protezione IP66 (IEC 60529) È inoltre altamente resistente agli urti, con una classificazione IK10 (IEC 62262), e offre protezione contro le scosse elettriche con una classificazione di isolamento elettrico di classe II L'armadio è certificato UL e può essere conservato a temperature ambiente dell'aria comprese tra -40°C e 80°C senza influire sulle prestazioni.