SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPLM68G 7035 CASS. POL. ORIZZ. 635X845X300 IP66


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Larghezza - 847 mm
Altezza - 636 mm
Profondità - 300 mm
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606481085245
Codice prodotto
SNRNSYPLM68G
Cod. produttore
NSYPLM68G
Produttore
SNR
Materiale:
Plastica
Larghezza:
847 mm
Altezza:
636 mm
Profondità:
300 mm
Colore:
Grigio
Grado di protezione (IP):
IP66
Qualità del materiale:
Poliestere
Con piastra di montaggio:
no
Resistenza agli urti:
IK10
Installabile all'esterno:
sì
Con porta trasparente:
no
Tetto inclinato:
no
Numero di porte:
1
Fissaggio al palo:
sì
Piastra di montaggio regolabile in profondità:
no
Numero di serrature:
2
Montaggio incassato a parete:
sì
Tipo di superficie:
Non trattato
Con porta di ventilazione:
no
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Numero RAL:
7035
Adatto per montaggio metrico:
sì
Con porta posteriore:
no
Tipo di protezione (NEMA):
4X