pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPLM108BG 7035 CASS.+ P.BAK1056X852X350 IP66

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPLM108BG 7035 CASS.+ P.BAK1056X852X350 IP66

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Larghezza - 852 mm

  • Altezza - 1056 mm

  • Profondità - 350 mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480776410

Codice prodotto

SNRNSYPLM108BG

Cod. produttore

NSYPLM108BG

Produttore

SNR

Materiale:

Plastica

Larghezza:

852 mm

Altezza:

1056 mm

Profondità:

350 mm

Colore:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP66

Con piastra di montaggio:

Resistenza agli urti:

IK10

Installabile all'esterno:

no

Con porta trasparente:

no

Tetto inclinato:

no

Numero di porte:

1

Accoppiabile:

no

Fissaggio al palo:

no

Piastra di montaggio regolabile in profondità:

no

Modello da parete da terra:

no

Numero di serrature:

1

Montaggio incassato a parete:

no

Tipo di superficie:

Non trattato

Con porta di ventilazione:

no

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Numero RAL:

7035

Adatto per montaggio metrico:

no

Con porta posteriore:

no

Montaggio a parete:

Questo PLM è un armadio a parete adatto ad applicazioni multiuso L'armadio ha un'altezza, una larghezza e una profondità nominali rispettivamente di 1056 mm, 852 mm e 350 mm È realizzato in poliestere rinforzato con fibra di vetro, che offre resistenza eresistenza agli ambienti industriali ed esterni L’armadio è disponibile in colore grigio (RAL 7035) L'armadio è costituito da un corpo, uno sportello, una serratura e una piastra di montaggio Lo sportello è piano, e la serratura è una serratura a 4 punticon una maniglia che ha un inserto doppia barra da 5 mm L'involucro offre un'elevata protezione contro polvere e acqua con un grado di protezione IP66 (IEC 60529) È inoltre altamente resistente agli urti, con una classificazione IK10 (IEC 62262), e offreprotezione contro le scosse elettriche con una classificazione di isolamento elettrico di classe II L'armadio è certificato UL e può essere conservato a temperature ambiente dell'aria comprese tra -40°C e 80°C senza influire sulle prestazioni. Lo sportello può essere aperto dalla parte anteriore e la piastra di montaggio è in bakelite liscia Lo sportello e la piastra di montaggio possono essere rimossi rispettivamente con cerniere ed elementi di fissaggio Il cabinet è resistente al fuoco fino a 960°C (IEC 62208) e rispetta le norme NEMA di classificazione 13 e 4X e IEC 62208