pagina iniziale
nuovo

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPLAZT7104G 7035 Arm. p. l. IP54 750x1000x420

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005765711

Codice prodotto

SNRNSYPLAZT7104G

Cod. produttore

NSYPLAZT7104G

Produttore

SNR

Questa versione PLAZT della PLA è un armadio versatile a pavimento adatto a varie applicazioni Ha dimensioni nominali di 750 mm in altezza, 1000 mm in larghezza e 420 mm in profondità L'involucro è realizzato in poliestere rinforzato con fibra di vetro, per garantire resistenza e resistenza agli ambienti più difficili, inclusi gli ambienti esterni e industriali È disponibile in colore grigio (RAL 7035) L'armadio è costituito da due parti laterali, due sportelli anteriori laterali, due pannelli posteriori, un tettuccio e uno zoccolo Gli sportelli possono aprirsi fino a 180° da destra o da sinistra, consentendo un facile accesso all'apparecchiatura all'interno Gli sportelli sono fissati con serrature a due punti con inserti a doppia barra da 5 mm Gli sportelli e i pannelli posteriori sono rimovibili a scopo di manutenzione e il tetto può essere rimosso anche con elementi di fissaggio L'armadio offre un'efficace protezione contro vari pericoli, tra cui incendi, urti, polvere e acqua Può resistere a un incendio fino a 960°C secondo la norma IEC 62208 L'involucro ha anche una classificazione IK10 (IEC 62262), che indica un'elevata resistenza agli urti Ha un grado di protezione IP44 (IEC 60529), e offre un'elevata protezione contro polvere e acqua L'armadio, inoltre, è dotato di isolamento elettrico di classe II per prevenire scosse elettriche e consentire la realizzazione di soluzioni totalmente isolate È certificato UL e può essere conservato a temperature ambiente dell'aria comprese tra -35°C e 90°C senza influire sulle prestazioni.