pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPLAZT553G 7035 ARM. P. L. IP54 500X500X320

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPLAZT553G 7035 ARM.  P. L. IP54 500X500X320

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Larghezza - 500 mm

  • Altezza - 500 mm

  • Profondità - 320 mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480776236

Codice prodotto

SNRNSYPLAZT553G

Cod. produttore

NSYPLAZT553G

Produttore

SNR

Materiale:

Plastica

Larghezza:

500 mm

Altezza:

500 mm

Profondità:

320 mm

Colore:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP44

Con piastra di montaggio:

no

Resistenza agli urti:

IK10

Installabile all'esterno:

Con porta trasparente:

no

Numero di porte:

1

Accoppiabile:

no

Piastra di montaggio regolabile in profondità:

no

Modello da parete da terra:

Numero di serrature:

1

Tipo di superficie:

Non trattato

Con porta di ventilazione:

no

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Numero RAL:

7035

Adatto per montaggio metrico:

no

Con porta posteriore:

no

Montaggio a parete:

no

Questa versione PLAZT della PLA è un armadio versatile a pavimento adatto a varie applicazioni L'armadio misura 500 mm in altezza, 500 mm in larghezza e 320 mm in profondità ed è realizzato in poliestere rinforzato con fibra di vetro Questo materiale garantisce all'armadio una durata e una resistenza a condizioni ambientali difficili, sia all'interno che all'esterno L'armadio è disponibile in grigio (RAL 7035) e comprende due parti laterali, uno sportello anteriore piano, un pannello posteriore e un tetto Lo sportello anteriore è progettato per aprirsi fino a 180° sia dal lato destro che da quello sinistro, offrendo un facile accesso all'apparecchiatura all'interno Lo sportello è dotato di una maniglia a due punti con inserto doppia barra da 5 mm Il pannello posteriore e lo sportello possono essere rimossi a scopo di manutenzione, mentre il tetto può essere rimosso anche mediante elementi di fissaggio per consentire l'accesso alla parte superiore dell'armadio L'armadio è in grado di resistere ad incendi fino a 960°C, conformemente alla norma IEC 62208 È altamente resistente agli urti, con una classificazione IK10 secondo IEC 62262, e fornisce un'eccellente protezione contro polvere e acqua, con una classificazione IP44 secondo IEC 60529 Inoltre, l'involucro è dotato di isolamento elettrico di Classe II, che impedisce scosse elettriche e consente la costruzione di soluzioni completamente isolate L'armadio è certificato UL e può essere conservato a temperature ambiente dell'aria comprese tra -35°C e 90°C senza influire sulle prestazioni.