pagina iniziale
nuovo

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPLAZT1576G 7035 PLA+zoc+tetto 1500x750x620

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPLAZT1576G 7035 PLA+zoc+tetto 1500x750x620

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005765704

Codice prodotto

SNRNSYPLAZT1576G

Cod. produttore

NSYPLAZT1576G

Produttore

SNR

Questa versione PLAZT della PLA è un armadio versatile a pavimento adatto a varie applicazioni Ha un'altezza nominale di 1500 mm, larghezza di 750 mm e profondità di 620 mm L'involucro è realizzato in poliestere rinforzato con fibra di vetro, per garantire resistenza e resistenza agli ambienti più difficili, sia all'interno che all'esterno È di colore grigio (RAL 7035) ed è costituito da due parti laterali, uno sportello anteriore piano, un pannello posteriore, un tettuccio e uno zoccolo Lo sportello puòessere aperto fino a 180° sia dal lato destro che sinistro e dispone di una serratura a quattro punti con una maniglia che ha un inserto doppia barra da 5 mm Il pannello posteriore e lo sportello sono rimovibili per scopi di manutenzione e il tetto può essere rimosso anche mediante elementi di fissaggio per consentire l'accesso alla parte superiore dell'armadio L'armadio è progettato per offrire una solida protezione da incendi, urti, polvere e acqua Può resistere a un incendio fino a 960°C secondo la norma IEC 62208 e ha una classificazione IK10 (IEC 62262) per un'elevata resistenza agli urti Ha un grado di protezione IP44 (IEC 60529) elevato contro polvere e acqua L'armadio, inoltre, è dotato di isolamento elettrico di classe II per prevenire scosse elettriche e consentire la realizzazione di soluzioni totalmente isolate L'armadio è certificato UL e può essere conservato a temperature ambiente dell'aria comprese tra -35°C e 90°C senza influire sulle prestazioni.