pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPLAZT15124G 7035 ARM. P. L. IP54 1500X1250X420

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPLAZT15124G 7035 ARM.  P. L. IP54 1500X1250X420

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Larghezza - 1250 mm

  • Altezza - 1500 mm

  • Profondità - 420 mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480776144

Codice prodotto

SNRNSYPLAZT15124G

Cod. produttore

NSYPLAZT15124G

Produttore

SNR

Materiale:

Plastica

Larghezza:

1250 mm

Altezza:

1500 mm

Profondità:

420 mm

Colore:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP44

Con piastra di montaggio:

no

Resistenza agli urti:

IK10

Installabile all'esterno:

Con porta trasparente:

no

Numero di porte:

2

Accoppiabile:

no

Piastra di montaggio regolabile in profondità:

no

Modello da parete da terra:

Numero di serrature:

1

Tipo di superficie:

Non trattato

Con porta di ventilazione:

no

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Numero RAL:

7035

Adatto per montaggio metrico:

no

Con porta posteriore:

no

Montaggio a parete:

no

Questa versione PLAZT della PLA è un armadio versatile a pavimento adatto a varie applicazioni Ha dimensioni nominali di 1500 mm in altezza, 1250 mm in larghezza e 420 mm in profondità ed è realizzato in poliestere rinforzato con fibra di vetro Questo materiale garantisce resistenza e resistenza agli ambienti più difficili, sia all'interno che all'esterno. È disponibile in colore grigio (RAL 7035) ed è costituito da due parti laterali, due sportelli anteriori laterali, due pannelli posteriori, un tettuccio e uno zoccolo Gli sportelli possono essere aperti fino a 180° dal lato destro e sinistro, consentendo un facile accesso all'apparecchiatura all'interno Gli sportelli sono dotati di una serratura a quattro punti e di una maniglia con inserto doppia barra da 5 mm Sportelli, pannelli posteriori e tettuccio sono tutti rimovibili a scopo di manutenzione L'armadio offre un'efficace protezione contro vari pericoli, tra cui incendi, urti, polvere e acqua Può resistere a un incendio fino a 960°C secondo la norma IEC 62208 Ha una classificazione IK10 (IEC 62262), che indica un'elevata resistenza agli urti Ha inoltre un grado di protezione IP44 (IEC 60529), che fornisce un'elevata protezione contro polvere e acqua L'armadio, inoltre, è dotato di isolamento elettrico di classe II per prevenire scosse elettriche e consentire la realizzazione di soluzioni totalmente isolate È certificato UL e può essere conservato a temperature ambiente dell'aria comprese tra -35°C e 90°C senza influire sulle prestazioni.