pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPLAZT12124G 7035 ARM. P. L. IP54 1250X1250X420

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPLAZT12124G 7035 ARM.  P. L. IP54 1250X1250X420

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Larghezza - 1250 mm

  • Altezza - 1250 mm

  • Profondità - 420 mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480776069

Codice prodotto

SNRNSYPLAZT12124G

Cod. produttore

NSYPLAZT12124G

Produttore

SNR

Materiale:

Plastica

Larghezza:

1250 mm

Altezza:

1250 mm

Profondità:

420 mm

Colore:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP44

Qualità del materiale:

Poliestere

Con piastra di montaggio:

no

Resistenza agli urti:

IK10

Installabile all'esterno:

Staccato:

no

Con porta trasparente:

no

Tetto inclinato:

no

Numero di porte:

2

Accoppiabile:

no

Fissaggio al palo:

no

Piastra di montaggio regolabile in profondità:

no

Modello da parete da terra:

Numero di serrature:

1

Montaggio incassato a parete:

no

Tipo di superficie:

Non trattato

Modello ad angolo:

no

Con porta di ventilazione:

no

Elemento interposto:

no

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Numero RAL:

7035

Adatto per montaggio metrico:

no

Con porta posteriore:

no

Montaggio a parete:

no

Tipo di protezione (NEMA):

3

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208:

2118 N

Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208:

176 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208:

1667 N

Questa versione PLAZT della PLA è un armadio versatile a pavimento adatto a varie applicazioni L'armadio misura 1250 mm in altezza, 1250 mm in larghezza e 420 mm in profondità È realizzato in poliestere rinforzato con fibra di vetro, offrendo resistenza e resistenza agli ambienti difficili, tra cui ambienti esterni e industriali L'armadio è disponibile in grigio (RAL 7035) Comprende due parti laterali, due sportelli anteriori piani, due pannelli posteriori, un tettuccio e uno zoccolo Gli sportelli possono essere aperti sia dal lato destro che dal lato sinistro, fino a 180°, e sono dotati di una serratura a quattro punti con una maniglia che ha un inserto doppia barra da 5 mm Anche gli sportelli e i pannelli posteriori sono rimovibili a scopo di manutenzione e il tetto può essere rimosso mediante elementi di fissaggio per consentire l'accesso alla parte superiore dell'armadio L'armadio offre un'efficace protezione contro vari pericoli, tra cui incendi, urti, polvere e acqua Può resistere a un incendio fino a 960°C secondo la norma IEC 62208 L'involucro ha anche una classificazione IK10 (IEC 62262), che indica un'elevata resistenza agli urti Ha un grado di protezione IP44 (IEC 60529) e protegge da polvere e acqua L'armadio, inoltre, è dotato di isolamento elettrico di classe II per prevenire scosse elettriche e consentire la realizzazione di soluzioni totalmente isolate È certificato UL e può essere conservato a temperature ambiente dell'aria comprese tra -35°C e 90°C senza influire sulle prestazioni.