pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPLAZT12104G 7035 ARM. P. L. IP54 1250X1000X420

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPLAZT12104G 7035 ARM.  P. L. IP54 1250X1000X420

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Larghezza - 1000 mm

  • Altezza - 1250 mm

  • Profondità - 420 mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480776045

Codice prodotto

SNRNSYPLAZT12104G

Cod. produttore

NSYPLAZT12104G

Produttore

SNR

Materiale:

Plastica

Larghezza:

1000 mm

Altezza:

1250 mm

Profondità:

420 mm

Colore:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP44

Con piastra di montaggio:

no

Resistenza agli urti:

IK10

Installabile all'esterno:

Con porta trasparente:

no

Numero di porte:

2

Accoppiabile:

no

Piastra di montaggio regolabile in profondità:

no

Modello da parete da terra:

Numero di serrature:

1

Tipo di superficie:

Non trattato

Con porta di ventilazione:

no

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Numero RAL:

7035

Adatto per montaggio metrico:

no

Con porta posteriore:

no

Montaggio a parete:

no

Questa versione PLAZT del PLA è un armadio a pavimento multifunzione adatto a varie applicazioni L'armadio ha un'altezza nominale di 1250 mm, una larghezza di 1000 mm e una profondità di 420 mm È realizzato in poliestere rinforzato con fibra di vetro, offrendo resistenza e resistenza agli ambienti difficili, sia all'interno che all'esterno L’armadio è disponibile in grigio (RAL 7035) ed è costituito da due parti laterali, due sportelli anteriori laterali, due pannelli posteriori, un tettuccio e un zoccolo Gli sportelli possono essere aperti sia dal lato destro che dal lato sinistro, fino a 180°, e sono dotati di una serratura a quattro punti con una maniglia che ha un inserto doppia barra da 5 mm Gli sportelli, i pannelli posteriori e il tetto possono essere rimossi a scopo di manutenzione L'armadio offre un'efficace protezione contro vari pericoli, tra cui incendi, urti, polvere e acqua Può resistere a un incendio fino a 960°C secondo la norma IEC 62208 L'involucro ha anche una classificazione IK10 (IEC62262), che indica un'elevata resistenza agli urti Ha un grado di protezione IP44 (IEC 60529) e protegge da polvere e acqua se utilizzato con tettuccio ventilato e parte inferiore aperta L'armadio, inoltre, è dotato di isolamento elettrico di classe II per prevenire scosse elettriche e consentire la realizzazione di soluzioni totalmente isolate È certificato UL e può essere conservato a temperature ambiente dell'aria comprese tra -35°C e 90°C senza influire sulle prestazioni.