pagina iniziale
nuovo

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPLAZT12103G 7035 Arm. p. l. IP54 1250x1000x320

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005765674

Codice prodotto

SNRNSYPLAZT12103G

Cod. produttore

NSYPLAZT12103G

Produttore

SNR

Questa versione PLAZT del PLA è un armadio a pavimento multifunzione adatto a varie applicazioni Ha un'altezza nominale di 1250 mm, una larghezza di 1000 mm e una profondità di 320 mm L'involucro è realizzato in poliestere rinforzato con fibra di vetro, per garantire resistenza e resistenza agli ambienti più difficili, sia all'interno che all'esterno È disponibile in grigio (RAL 7035) ed è costituito da due parti laterali, due sportelli anteriori laterali, due pannelli posteriori, un tettuccio e uno zoccolo Gli sportelli possono essere aperti sia dal lato destro che dal lato sinistro, fino a 180°, e sono dotati di una serratura a quattro punti con una maniglia che ha un inserto doppia barra da 5 mm Sportelli, pannelli posteriori e tettuccio possono essere rimossi a scopo di manutenzione L'armadio offre un'efficace protezione contro vari pericoli, tra cui incendi, urti, polvere e acqua Può resistere a un incendio fino a 960°C secondo la norma IEC 62208 L'involucro ha anche una classificazione IK10 (IEC 62262), che indica un'elevata resistenza agli urti Ha un grado di protezione IP44 (IEC 60529), che fornisce un'elevata protezione contro polvere e acqua L'armadio, inoltre, è dotato di isolamento elettrico di classe II per prevenire scosse elettriche e consentire la realizzazione di soluzioni totalmente isolate È certificato UL e può essere conservato a temperature ambiente dell'aria comprese tra -35°C e 90°C senza influire sulle prestazioni.