pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPLAZT1074G 7035 ARM. P. L. IP54 1000X750X420

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPLAZT1074G 7035 ARM.  P. L. IP54 1000X750X420

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Larghezza - 750 mm

  • Altezza - 1000 mm

  • Profondità - 420 mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480776021

Codice prodotto

SNRNSYPLAZT1074G

Cod. produttore

NSYPLAZT1074G

Produttore

SNR

Materiale:

Plastica

Larghezza:

750 mm

Altezza:

1000 mm

Profondità:

420 mm

Colore:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP44

Qualità del materiale:

Poliestere

Con piastra di montaggio:

no

Resistenza agli urti:

IK10

Installabile all'esterno:

Staccato:

no

Con porta trasparente:

no

Tetto inclinato:

no

Numero di porte:

1

Accoppiabile:

no

Fissaggio al palo:

no

Piastra di montaggio regolabile in profondità:

no

Modello da parete da terra:

Numero di serrature:

1

Montaggio incassato a parete:

no

Tipo di superficie:

Non trattato

Modello ad angolo:

no

Con porta di ventilazione:

no

Elemento interposto:

no

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Numero RAL:

7035

Adatto per montaggio metrico:

no

Con porta posteriore:

no

Montaggio a parete:

no

Tipo di protezione (NEMA):

3

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208:

951 N

Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208:

216 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208:

736 N

Questa versione PLAZT del PLA è un armadio a pavimento multifunzione adatto a varie applicazioni L'armadio ha dimensioni nominali di 1000 mm in altezza, 750 mm in larghezza e 420 mm in profondità ed è in poliestere rinforzato con fibra di vetro, per garantire la resistenza e la resistenza agli ambienti più difficili, sia all'interno che all'esterno È disponibile in grigio (RAL 7035) ed è costituito da due parti laterali, uno sportello anteriore piano, un pannello posteriore, un tettuccio e uno zoccolo Losportello anteriore è progettato per aprirsi fino a 180° sia dal lato destro che da quello sinistro, offrendo un facile accesso all'apparecchiatura all'interno Lo sportello è dotato di una serratura a quattro punti con una maniglia con inserto doppia barra da 5 mm Il pannello posteriore e lo sportello possono essere rimossi a scopo di manutenzione, mentre il tetto può essere rimosso anche mediante elementi di fissaggio per consentire l'accesso alla parte superiore dell'armadio L'armadio offre una solida protezione contro vari pericoli, tra cui incendi, urti, polvere e acqua Può resistere a un incendio fino a 960°C secondo la norma IEC 62208 Ha una classificazione IK10 (IEC 62262), che indica un'elevata resistenza agli urti Ha inoltre un grado di protezione IP44 (IEC 60529), che fornisce un'elevata protezione contro polvere e acqua L'armadio, inoltre, è dotato di isolamento elettrico di classe II per prevenire scosse elettriche e consentire la realizzazione di soluzioni totalmente isolate È certificato ULe può essere conservato a temperature ambiente dell'aria comprese tra -35°C e 90°C senza influire sulle prestazioni.