pagina iniziale
nuovo

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPLAZT1053G 7035 Arm. p. l. IP54 1000x500x320

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005765650

Codice prodotto

SNRNSYPLAZT1053G

Cod. produttore

NSYPLAZT1053G

Produttore

SNR

Questa versione PLAZT del PLA è un armadio a pavimento multifunzione adatto a varie applicazioni L'armadio ha un'altezza nominale di 1000 mm, una larghezza di 500 mm e una profondità di 320 mm ed è realizzato in poliestere rinforzato con fibra di vetro per garantire la durata e la resistenza agli ambienti più difficili È disponibile in grigio (RAL 7035) e include due parti laterali, uno sportello anteriore piano, un pannello posteriore, un tettuccio e uno zoccolo Lo sportello reversibile può essere aperto fino a 180° dal lato destro o sinistro ed è fissato con una serratura a quattro punti e una maniglia inserto doppia barra da 5 mm Lo sportello, il pannello posteriore e il tettuccio possono essere rimossi a scopo di manutenzione L'armadio offre una solida protezione contro incendi, urti, polvere e acqua Può sopportare un incendio fino a 960°C, secondo IEC 62208, e ha una classificazione IK10 (IEC 62262) per un'elevata resistenza all'urto Ha un grado di protezione IP44 (IEC 60529) contro polvere e acqua e un isolamento elettrico di Classe II per prevenire scosse elettriche e consentire la costruzione di soluzioni totalmente isolate È certificato UL e può essere conservato a temperature ambiente dell'aria comprese tra -35°C e 90°C senza influire sulle prestazioni.